ドリーム産業
レフティシザー LS-70
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
荒刈
材質
ステンレス
質量(g)
64
長さ(cm)
19
ブレード長さ(mm)
87
アズワン品番
64-5165-71
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569786
200979
¥
53,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください