ドリーム産業
レフティシザー ゴッツトリプルGL
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルトSP
質量(g)
63
長さ(cm)
16.6
ブレード長さ(mm)
61
アズワン品番
64-5165-73
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569804
201792
¥
110,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください