ドリーム産業
レフティシザー L.A.カーブ
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
仕上・万能
材質
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
長さ(cm)
ブレード長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569829
201860
7.2L
67
19
84
64-5165-75
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569838
201853
8.3L
76
20.4
102
64-5165-76
¥
130,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください