緑のカーテンアーチde立掛け1800

緑のカーテンアーチde立掛け1800 - 第一ビニール
(4件のレビュー)

ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
奥行きを1m保ちながら、高さ1.7m~3.2mまで伸縮することができ、窓の開閉がラクに行えます。

セット内容縦パイプ(伸縮式)×3本、横パイプ×4本、アーチパイプ×3本、専用ネット(180cm×3.6m)×1枚、クロスバンド×12本、ネジ×6個材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ:ダークグリーン、ネット:グリーン、クロスバンド:シルバー幅(cm)180アズワン品番64-6533-24高さ(m)1.7~3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50569847-
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50569847
2023-05-13
用途: 緑のカーテン(ゴーヤ・キュウリ・カボチャ)
製造業

一人で組み立てたので結構大変でしたが、何とかなりました。
プラスドライバーはもちろん必要です。
今のところ問題なく使用できています。

2023-02-11
用途: あさがおを育ててみました
その他業種

強風で倒れないと書いてあったため購入しましたが、見事に倒れたため使用をあきらめました。

対象商品 : 50569847
2020-06-07
用途: ゴーヤカーテン
医療・福祉・介護関連業

伸縮ができるので設置が容易です。上下固定はツッパリ棒のように利用しています。組み立てに、やや時間を要しました。網を設置するのに戸惑ったのと金具は半ば強引に付けた部分もあります。予備金具が欲しいかなとも思いました。総合的には良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50569847
2020-06-06
用途: ゴーヤとつるありインゲンのグリーンカーテン
その他業種

女性一人で組み立てるのは大変でしたが何とか出来ました。
ネットへの横支柱の取付間隔が難しく、組み立て上がって壁に立て掛けてから、一番下の支柱をやり直しました。
立てかけるだけで倒れないかな、と心配でしたが、傾斜と重量、プランターがあることで、大丈夫そうです。
出来上がりは満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする