第一ビニール
おてがる君ポリシート
支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、
霜よけなどに最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
材質
高さ(cm)
間口(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569883
-
2.1
支柱:ダークグリーン
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
40
75
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50569874
-
2.1
支柱:ダークグリーン
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
50
90
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください