フェンスセット H90

フェンスセット H90 - 第一ビニールフェンスセット H90 - 第一ビニール
(1件のレビュー)

お庭の雰囲気に合わせて、カラー(ホワイトまたはブラック)を選ぶことができ、
フェンスを手軽に楽しむことができます。
ハンマーで打ち込むだけのかんたん設置!

幅(cm)65高さ(cm)90材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチールセット内容パイプ(片側ギボシ付)×3本、パイプ(片側平キャップ付)×2本、バー×2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例50569899-ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例50569908-ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50569908
2021-09-01
用途: 門との隙間が有り、野良猫などの通り道になっていたので、閉ざしました。

縦横の結合が弱く、横のプラスチック部品が上下に動いてしまい、柵てしては、弱いです。結合部を強くした方が良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする