第一ビニール
棚支柱
簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。
キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
長さ(mm)
2100
色
バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ
規格
2100mm
外径(Φmm)
16
アズワン品番
64-9104-32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569926
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300