エアコン室外機用 日よけのシート

エアコン室外機用 日よけのシート - 第一ビニール
(13件のレビュー)

室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。

材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロンパイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック幅(cm)102高さ(cm)22遮光率(%)80奥行き(cm)62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50570188-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 室外機の日よけ

組立は思ったより簡単で、5~10分ほどでできました。
メッシュなのでそこまで遮熱効果はありませんが、それでも無いよりマシです。
付属のマジックテープだけでは固定が心許なく、台風が来たときに不安なのでこのバックル付きのベルトを買って室外機本体に縛り付けて使用しています。
【モノタロウ 荷締めベルト】
https://www.monotaro.com/g/00020964/

1が参考にしています
2025-08-02
用途: 事務所の天井付けエアコンの室外機に使用
株式会社ダイワハウジング不動産業

室外機が家庭用のルームエアコンより大きいので、サイズがぴったりでした。本来ならもう少し大きめの方が良いのかもしれませんが、見た目的にジャストサイズです。
組立も簡単で、すぐ出来ました。商品もしっかりしていたので満足しています。
まだ、時間経過を検証していないので、欲し4つです。風邪か強いときに、すぐ外れないか確認したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50570188
2024-07-18
用途: エアコン室外機カバー
その他業種

電気代節約の為、安価で室外機 縦37&横85高さ83に合うカバーをホームセンターで探しても、サイズが大きいのでなかなか合う物が見つからず、モノタロウで検索していたら、白い室外機に合う値段も手頃で掲載されていて、2台分購入しました。
組み立ても女性の私でも簡単に15分位で出来て、南側ベランダに設置したものにはダイソーの室外機カバーを上に置いて風で飛ばない様にしています。
何より見た目もオシャレで、安価で凄く気に入ってます。天気良い時確認したら、しっかり日除けされていました。

1が参考にしています
対象商品 : 50570188
2024-05-17
用途: 室外機の日よけ
製造業

とてもしっかりした商品でした。サイズも調度良く、設置後の状態も満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 50570188
2023-03-06
用途: 機械を守る
不動産業

エアコンの効きを守ってくれます。これのおかげか、猫も室外機に乗らないです。

対象商品 : 50570188
2022-07-22
用途: エアコン室外機の保護
不動産業

自分で組み立てるタイプだけど、説明書を見て順番につなげるだけで簡単にできた(10分ほど)。
他の方も書いているように、固定が付属のマジックテープとナイロン紐だけでは少々心もとないので、ベルトかテープで補強すれば問題ないように思う。
メッシュなので完全に日陰になるというわけではないが、室外機より一回り大きいので周囲も日陰になり、通気性を妨げることがないので排熱効率も良いように思う。
想像していたより少し大きかったので、マンションなどのベランダに設置する際は大きさをよく確認したほうがいいかもしれない。

3が参考にしています
対象商品 : 50570188
2022-09-07
用途: 屋上の、室外機日よけ、振れ止め
豊島無線電機株式会社

屋上のルームエアコン室外機は、雨、強風、日射、など過酷な条件での使用なので、取り付けてみました、構成されているパイプは、塩ビではなく、鉄コーティングですので、強度がありますが、シートは強風でどれだけもつかは、不明です。ちょうど、うちから、取り付けたお客さんの屋上の室外機が見えるので、監視してみます、この手の物は、ひと手間、加工することにより丈夫になります。パイプジョイント部、本体とはビス止めで手すりと固定したので、最近の、ビル風による強風でも、室外機は固定されて動きません。

3が参考にしています
対象商品 : 50570188
2022-07-23
用途: エアコン室外機の日よけ

ちゃんと機能します。台風でも飛ばないかが気になるところですがまだ装着してから台風は来ていないので分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする