曜日別特売

くき止めクリップ

くき止めクリップ - 第一ビニールくき止めクリップ - 第一ビニール
(2件のレビュー)

植物の茎と支柱を固定することによって実の垂れ下がりを防止します。
トマト、ナスなどのくきの保持に最適です。

材質ポリプロピレン、スチール長さ(mm)104幅(mm)50本体:ブラック、リング:シルバー外径(Φmm)16~22内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50570197-
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50570197
2025-07-01
用途: 家庭菜園
飲食業

何だかんだでこれが一番使いやすいです。バネが大きく挟む力が強力です。

対象商品 : 50570197
2021-11-24
用途: 農業
サービス業

初めての購入ですが期待通りの品質の品物で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする