のびーる支柱 花のドーム

のびーる支柱 花のドーム - 第一ビニール
(2件のレビュー)

観葉植物やクレマチスなどの植木鉢栽培支柱としてご利用いただけます。
お好みの高さに合わせて70cm~90cmまで伸縮することができます。
6号~8号鉢で使用することができます。

ライトグリーン材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン直径(Φcm)25高さ(cm)70~90アズワン品番64-9103-89適合鉢6~8号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50570215-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50570215
2024-06-20
用途: つる性植物の支柱として
製造業

簡単に設置できました。とても良い仕上がりでしたので満足です。成長しても伸ばせるのがいいですね。

対象商品 : 50570215
2021-05-27
用途: クレマチス の誘引に
その他業種

サークルが3つ付いた支柱があまり好きではないのでこちらをとりあえず1つサンプルとして購入しました。機能的にはなかなか良いのですが、カラーがちょっと浮いてしまうグリーンなんですね。色を気にされない方にはなかなかいい商品だと思います。植物の成長に合わせて伸縮するのはポイントが高いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする