タイガースポリマー
CR(クロロプレンゴム)シート 白
(1件のレビュー)
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途
屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質
クロロプレンゴム
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
白
伸び(%)
切断時/630
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
8
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久ひずみ(%)
23(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.94
内容量
1枚
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49708883
1×100×100
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708899
1×100×200
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708908
1×100×300
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708917
1×100×500
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708926
1×100×1000
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708935
1×200×200
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708944
1×200×300
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708953
1×200×500
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708969
1×200×1000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708978
1×300×300
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708987
1×300×500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708996
1×300×1000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709005
1×500×500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709014
1×500×1000
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709023
1×1000×1000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709039
2×100×100
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709048
2×100×200
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709057
2×100×300
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709066
2×100×500
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709075
2×100×1000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709084
2×200×200
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709093
2×200×300
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709109
2×200×500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709118
2×200×1000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709127
2×300×300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709136
2×300×500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709145
2×300×1000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709154
2×500×500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709163
2×500×1000
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709179
2×1000×1000
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709188
3×100×100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709197
3×100×200
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709206
3×100×300
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709215
3×100×500
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709224
3×100×1000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709233
3×200×200
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709249
3×200×300
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709258
3×200×500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709267
3×200×1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709276
3×300×300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709285
3×300×500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709294
3×300×1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709303
3×500×500
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709319
3×500×1000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709328
3×1000×1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709337
5×100×100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709346
5×100×200
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709355
5×100×300
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709364
5×100×500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709373
5×100×1000
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ゴム素材の特長