タイガースポリマー
NBR(ニトリルゴム)シート 白
耐油性に優れています。
用途
燃料用パッキング素材
材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
適合
耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
白
伸び(%)
切断時/730
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
9.8
硬さ(デュロメータA)
65
圧縮永久ひずみ(%)
25(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.84
内容量
1枚
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49709486
1×100×100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709495
1×100×200
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709504
1×100×300
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709513
1×100×500
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709529
1×100×1000
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709538
1×200×200
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709547
1×200×300
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709556
1×200×500
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709565
1×200×1000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709574
1×300×300
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709583
1×300×500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709599
1×300×1000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709608
1×500×500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709617
1×500×1000
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709626
1×1000×1000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709635
2×100×100
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709644
2×100×200
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709653
2×100×300
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709669
2×100×500
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709678
2×100×1000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709687
2×200×200
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709696
2×200×300
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709705
2×200×500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709714
2×200×1000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709723
2×300×300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709739
2×300×500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709748
2×300×1000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709757
2×500×500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709766
2×500×1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709775
2×1000×1000
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709784
3×100×100
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709793
3×100×200
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709809
3×100×300
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709818
3×100×500
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709827
3×100×1000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709836
3×200×200
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709845
3×200×300
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709854
3×200×500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709863
3×200×1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709879
3×300×300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709888
3×300×500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709897
3×300×1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709906
3×500×500
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709915
3×500×1000
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709924
3×1000×1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709933
5×100×100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709949
5×100×200
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709958
5×100×300
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709967
5×100×500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49709976
5×100×1000
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ゴム素材の特長