タイガースポリマー
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途
窓枠用シール材。掲示板。
材質
エチレンプロピレンゴム
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
白
伸び(%)
切断時/650
耐熱温度(℃)
約120
最高耐熱温度(℃)
約150
引張強度(MPa)
11.5
硬さ(デュロメータA)
66
圧縮永久ひずみ(%)
35(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
1.23
内容量
1枚
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49710089
1×100×100
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710098
1×100×200
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710107
1×100×300
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710116
1×100×500
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710125
1×100×1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710134
1×200×200
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710143
1×200×300
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710159
1×200×500
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710168
1×200×1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710177
1×300×300
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710186
1×300×500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710195
1×300×1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710204
1×500×500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710213
1×500×1000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710229
1×1000×1000
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710238
2×100×100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710247
2×100×200
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710256
2×100×300
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710265
2×100×500
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710274
2×100×1000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710283
2×200×200
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710299
2×200×300
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710308
2×200×500
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710317
2×200×1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710326
2×300×300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710335
2×300×500
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710344
2×300×1000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710353
2×500×500
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710369
2×500×1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710378
2×1000×1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710387
3×100×100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710396
3×100×200
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710405
3×100×300
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710414
3×100×500
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710423
3×100×1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710439
3×200×200
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710448
3×200×300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710457
3×200×500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710466
3×200×1000
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710475
3×300×300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710484
3×300×500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710493
3×300×1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710509
3×500×500
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710518
3×500×1000
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710527
3×1000×1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710536
5×100×100
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710545
5×100×200
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710554
5×100×300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710563
5×100×500
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710579
5×100×1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ゴム素材の特長