タイガースポリマー
ブチルゴムシート
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途
気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。
材質
イソブチレンイソプレンゴム
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/600
耐熱温度(℃)
約80
最高耐熱温度(℃)
約150
引張強度(MPa)
9
硬さ(デュロメータA)
64
圧縮永久ひずみ(%)
54(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49710685
1×100×100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710694
1×100×200
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710703
1×100×300
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710719
1×100×500
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710728
1×100×1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710737
1×200×200
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710746
1×200×300
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710755
1×200×500
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710764
1×200×1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710773
1×300×300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710789
1×300×500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710798
1×300×1000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710807
1×500×500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710816
1×500×1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710825
2×100×100
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710834
2×100×200
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710843
2×100×300
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710859
2×100×500
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710868
2×100×1000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710877
2×200×200
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710886
2×200×300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710895
2×200×500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710904
2×200×1000
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710913
2×300×300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710929
2×300×500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710938
2×300×1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710947
2×500×500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710956
2×500×1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710965
3×100×100
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710974
3×100×200
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710983
3×100×300
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49710999
3×100×500
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711008
3×100×1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711017
3×200×200
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711026
3×200×300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711035
3×200×500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711044
3×200×1000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711053
3×300×300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711069
3×300×500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711078
3×300×1000
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711087
3×500×500
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711096
3×500×1000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長