タイガースポリマー
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途
屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質
クロロプレンゴム
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/300
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
7.7
硬さ(デュロメータA)
64
圧縮永久ひずみ(%)
16(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.98
内容量
1枚
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49711105
0.5×100×100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711114
0.5×100×200
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711123
0.5×100×300
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711139
0.5×100×500
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711148
0.5×100×1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711157
0.5×200×200
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711166
0.5×200×300
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711175
0.5×200×500
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711184
0.5×200×1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711193
0.5×300×300
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711209
0.5×300×500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711218
0.5×300×1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711227
0.5×500×500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711236
0.5×500×1000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711245
1×100×100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711254
1×100×200
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711263
1×100×300
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711279
1×100×500
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711288
1×100×1000
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711297
1×200×200
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711306
1×200×300
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711315
1×200×500
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711324
1×200×1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711333
1×300×300
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711349
1×300×500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711358
1×300×1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711367
1×500×500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711376
1×500×1000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711385
1.5×100×100
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711394
1.5×100×200
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711403
1.5×100×300
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711419
1.5×100×500
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711428
1.5×100×1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711437
1.5×200×200
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711446
1.5×200×300
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711455
1.5×200×500
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711464
1.5×200×1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711473
1.5×300×300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711489
1.5×300×500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711498
1.5×300×1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711507
1.5×500×500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711516
1.5×500×1000
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711525
2×100×100
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711534
2×100×200
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711543
2×100×300
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711559
2×100×500
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711568
2×100×1000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711577
2×200×200
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711586
2×200×300
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49711595
2×200×500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
ゴム素材の特長