タイガースポリマー
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付
耐油性に優れています。
用途
燃料用パッキング素材
材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
適合
耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/550
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
12.2
硬さ(デュロメータA)
70
圧縮永久ひずみ(%)
67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)
1.15
内容量
1枚
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49712505
0.5×100×100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712514
0.5×100×200
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712523
0.5×100×300
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712539
0.5×100×500
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712548
0.5×100×1000
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712557
0.5×200×200
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712566
0.5×200×300
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712575
0.5×200×500
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712584
0.5×200×1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712593
0.5×300×300
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712609
0.5×300×500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712618
0.5×300×1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712627
0.5×500×500
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712636
0.5×500×1000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712645
1×100×100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712654
1×100×200
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712663
1×100×300
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712679
1×100×500
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712688
1×100×1000
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712697
1×200×200
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712706
1×200×300
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712715
1×200×500
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712724
1×200×1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712733
1×300×300
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712749
1×300×500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712758
1×300×1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712767
1×500×500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712776
1×500×1000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712785
1.5×100×100
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712794
1.5×100×200
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712803
1.5×100×300
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712819
1.5×100×500
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712828
1.5×100×1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712837
1.5×200×200
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712846
1.5×200×300
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712855
1.5×200×500
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712864
1.5×200×1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712873
1.5×300×300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712889
1.5×300×500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712898
1.5×300×1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712907
1.5×500×500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712916
1.5×500×1000
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712925
2×100×100
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712934
2×100×200
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712943
2×100×300
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712959
2×100×500
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712968
2×100×1000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712977
2×200×200
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712986
2×200×300
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49712995
2×200×500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
ゴム素材の特長