曜日別特売

シリコンゴムシート 硬度70

シリコンゴムシート 硬度70 - タイガースポリマー
(2件のレビュー)

耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。

用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)内容量1枚
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497139051×100×100
オープン
239
263(税込)
当日出荷
497139141×100×200
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
497139231×100×300
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
497139391×100×500
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
497139481×100×1000
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
497139571×200×200
オープン
779
857(税込)
当日出荷
497139661×200×300
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
497139751×200×500
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
497139841×200×1000
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
497139931×300×300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
497140091×300×500
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
497140181×300×1000
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
497140271×500×500
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
497140361×500×1000
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
497140452×100×100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
497140542×100×200
オープン
708
779(税込)
9日以内出荷
返品不可
497140632×100×300
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
497140792×100×500
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
497140882×100×1000
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
497140972×200×200
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
497141062×200×300
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
497141152×200×500
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
497141242×200×1000
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
497141332×300×300
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
497141492×300×500
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
497141582×300×1000
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
497141672×500×500
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
497141762×500×1000
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
497141853×100×100
オープン
459
505(税込)
当日出荷
497141943×100×200
オープン
848
933(税込)
7日以内出荷
返品不可
497142033×100×300
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
497142193×100×500
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
497142283×100×1000
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
497142373×200×200
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
497142463×200×300
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
497142553×200×500
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
497142643×200×1000
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
497142733×300×300
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
497142893×300×500
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
497142983×300×1000
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
497143073×500×500
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
497143163×500×1000
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
497143255×100×100
オープン
689
758(税込)
当日出荷
497143345×100×200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
497143435×100×300
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
497143595×100×500
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
497143685×100×1000
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
497143775×200×200
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
497143865×200×300
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
497143955×200×500
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 自動車の補修
不動産業

ガソリンキャップ、オイルキャップのパッキン用としいてストックしています。通常のシリコンより固く効果に期待。

対象商品 : 49714045
2023-12-21
用途: アルコールランプ用ガスケット

輪形に切り出してガスケットにしてみました。
火炎の輻射熱でそれなりに炙られる環境ですが、異臭や変質も無く漏洩も問題ありませんでした。
カッターの刃が良く通り、切断面が滑らかで、円切りカッターが失敗せずに加工できたのが大変すばらしい。
既製品の無い特寸のパッキン用途で今後も採用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする