シリコンゴムシート 硬度70テープ付

シリコンゴムシート 硬度70テープ付 - タイガースポリマー
(2件のレビュー)

耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。

用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)内容量1枚
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497146051×100×100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
497146141×100×200
オープン
698
768(税込)
7日以内出荷
返品不可
497146231×100×300
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
497146391×100×500
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
497146481×100×1000
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
497146571×200×200
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
497146661×200×300
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
497146751×200×500
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
497146841×200×1000
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
497146931×300×300
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
497147091×300×500
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
497147181×300×1000
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
497147271×500×500
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
497147361×500×1000
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
497147452×100×100
オープン
519
571(税込)
当日出荷
497147542×100×200
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
497147632×100×300
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
497147792×100×500
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
497147882×100×1000
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
497147972×200×200
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148062×200×300
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148152×200×500
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148242×200×1000
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148332×300×300
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148492×300×500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148582×300×1000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148672×500×500
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148762×500×1000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148853×100×100
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
497148943×100×200
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
497149033×100×300
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149193×100×500
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149283×100×1000
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149373×200×200
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149463×200×300
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149553×200×500
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149643×200×1000
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149733×300×300
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149893×300×500
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
497149983×300×1000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150073×500×500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150163×500×1000
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150255×100×100
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150345×100×200
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150435×100×300
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150595×100×500
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150685×100×1000
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150775×200×200
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150865×200×300
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
497150955×200×500
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49714858
2024-03-13
用途: 塗装作業
製造業

使用感が良く何度もリピートしています。またお願いします。

対象商品 : 49714605
2023-04-02
用途: ブレッドボードの裏に滑り止め
その他業種

ブレッドボードを購入したら、滑り止めが付いてなかったので、切って貼って自作しました。
なかなかいい感じに滑り止めになってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする