曜日別特売

CR(クロロプレンゴム)シート

CR(クロロプレンゴム)シート - タイガースポリマー
(2件のレビュー)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。

用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98内容量1枚
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49716809t0.5×W100×L100
オープン
89
98(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716818t0.5×W100×L200
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716827t0.5×W100×L300
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716836t0.5×W100×L500
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716845t0.5×W100×L1000
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716854t0.5×W100×L1500
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716863t0.5×W100×L2000
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716879t0.5×W200×L200
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716888t0.5×W200×L300
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716897t0.5×W200×L500
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716906t0.5×W200×L1000
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716915t0.5×W200×L1500
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716924t0.5×W200×L2000
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716933t0.5×W300×L300
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716949t0.5×W300×L500
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716958t0.5×W300×L1000
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716967t0.5×W300×L1500
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716976t0.5×W300×L2000
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716985t0.5×W500×L500
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
49716994t0.5×W500×L1000
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717003t0.5×W500×L1500
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717019t0.5×W500×L2000
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717028t1×W100×L100
オープン
89
98(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717037t1×W100×L200
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717046t1×W100×L300
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717055t1×W100×L500
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717064t1×W100×L1000
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717073t1×W100×L1500
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717089t1×W100×L2000
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717098t1×W200×L200
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717107t1×W200×L300
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717116t1×W200×L500
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717125t1×W200×L1000
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717134t1×W200×L1500
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717143t1×W200×L2000
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717159t1×W300×L300
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717168t1×W300×L500
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717177t1×W300×L1000
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717186t1×W300×L1500
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717195t1×W300×L2000
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717204t1×W500×L500
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717213t1×W500×L1000
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717229t1×W500×L1500
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717238t1×W500×L2000
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717247t1.5×W100×L100
オープン
93
102(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717256t1.5×W100×L200
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717265t1.5×W100×L300
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717274t1.5×W100×L500
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717283t1.5×W100×L1000
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
49717299t1.5×W100×L1500
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ゴムパッキン
飲食業

加工性が良いので、サークルカッターで抜き、
パッキンとして使用している。
耐候性も良く、屋外でも使用している。

対象商品 : 49716976
2020-09-02
用途: シート素材の補強用として使用。
個人のお客様

接着剤を塗布した後の、加旨剤などの浮き出しもなく接着作業がスムーズであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする