曜日別特売

フッ素ゴムシート

フッ素ゴムシート - ノーブランド
(15件のレビュー)

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。

用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)内容量1枚
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49721203t0.5×W100×L1001001000.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
49721219t0.5×W100×L200---
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49721228t0.5×W100×L300---
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721237t0.5×W100×L500---
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49721246t0.5×W100×L1000---
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721255t0.5×W100×L1500---
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721264t0.5×W100×L2000---
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721273t0.5×W200×L200---
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721289t0.5×W200×L300---
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721298t0.5×W200×L500---
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721307t0.5×W200×L1000---
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721316t0.5×W200×L1500---
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721325t0.5×W200×L2000---
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721334t0.5×W300×L300---
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
49721343t0.5×W300×L500---
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721359t0.5×W300×L1000---
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721368t0.5×W300×L1500---
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721377t0.5×W300×L2000---
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721386t0.5×W500×L500---
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721395t0.5×W500×L1000---
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721404t0.5×W500×L1500---
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721413t0.5×W500×L2000---
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721429t1×W100×L100---
オープン
539
593(税込)
当日出荷
49721438t1×W100×L200---
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49721447t1×W100×L300---
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49721456t1×W100×L500---
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721465t1×W100×L1000---
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721474t1×W100×L1500---
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721483t1×W100×L2000---
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721499t1×W200×L200---
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49721508t1×W200×L300---
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721517t1×W200×L500---
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721526t1×W200×L1000---
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721535t1×W200×L1500---
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721544t1×W200×L2000---
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721553t1×W300×L300---
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
49721569t1×W300×L500---
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721578t1×W300×L1000---
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721587t1×W300×L1500---
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721596t1×W300×L2000---
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721605t1×W500×L500---
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721614t1×W500×L1000---
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
49721623t1×W500×L1500---
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721639t1×W500×L2000---
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
49721648t1.5×W100×L100---
オープン
789
868(税込)
当日出荷
49721657t1.5×W100×L200---
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49721666t1.5×W100×L300---
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721675t1.5×W100×L500---
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721684t1.5×W100×L1000---
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49721693t1.5×W100×L1500---
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: スペーサ、パッキン

いろいろに使える便利なゴムシートです。 耐油性と謳っているゴムシートより石油系の溶剤にもはるかに強いので利用範囲が広がります。

2025-10-16
用途: バイクカウルのパッキン作成

円形に切り出し、パッキンとして使用しようしています。ちょっと高価ですが安価な通常のゴムとは比較にならない位の長寿命です。

2024-09-12
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

古いバイクのガスケットを製作するために購入。適合するメーカー品を探すより作った方が速いですからね。

1が参考にしています
2024-10-01
用途: ガスケットの作製
ノースダイヤモンドテクノロジー

小さいサイズから購入できるので少量の部品の作製便利です。価格も安い方なので買う価値は有ります。品質は普通にフッ素ゴムです。

2が参考にしています
対象商品 : 49722086
2022-10-28
用途: パッキン製作

NBRよりは高価ですが、耐油性はこちらに分があり満足しています。以前の、ラベルの貼付ありなしの問題についても改善傾向にあるようです。

1が参考にしています
2022-10-16
用途: バイク整備作業
製造業

バイク用ガソリンタンク用のガスケット作製に購入。高価となりますが、耐ガソリン、高耐久で考えればフッ素ゴム製がベストです。

対象商品 : 49721867
2022-09-12
用途: パッキン製作

長期間懸案であったラベル貼付の問題が、今回の注文では解決されました。今後も同様の扱いを期待します。

対象商品 : 49722095
2022-05-04
用途: 古いバイクのガスコックのパッキン製作
建設業・工事業

古いバイクのガソリンコックのパッキンは純正やリプロも高額だったり、生産中止ですが、寸法さえ分かればサークルカッターとこのフッ素ゴムシートで簡単、安価に作れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする