シリコーン スポンジゴム

シリコーン スポンジゴム - タイガースポリマー

断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。

用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54内容量1枚
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49723407t2×W100×L100
オープン
289
318(税込)
当日出荷
49723416t2×W100×L200
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723425t2×W100×L300
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723434t2×W100×L500
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723443t2×W100×L1000
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723459t2×W200×L200
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723468t2×W200×L300
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723477t2×W200×L500
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723486t2×W200×L1000
オープン
4,988
5,487(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723495t2×W300×L300
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
49723504t2×W300×L500
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723513t2×W300×L1000
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723529t2×W500×L500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723538t2×W500×L1000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723547t3×W100×L100
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
49723556t3×W100×L200
オープン
779
857(税込)
当日出荷
49723565t3×W100×L300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723574t3×W100×L500
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723583t3×W100×L1000
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723599t3×W200×L200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
49723608t3×W200×L300
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723617t3×W200×L500
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723626t3×W200×L1000
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723635t3×W300×L300
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723644t3×W300×L500
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723653t3×W300×L1000
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723669t3×W500×L500
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723678t3×W500×L1000
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723687t5×W100×L100
オープン
639
703(税込)
当日出荷
49723696t5×W100×L200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723705t5×W100×L300
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723714t5×W100×L500
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723723t5×W100×L1000
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723739t5×W200×L200
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
49723748t5×W200×L300
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723757t5×W200×L500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723766t5×W200×L1000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723775t5×W300×L300
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
49723784t5×W300×L500
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723793t5×W300×L1000
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723809t5×W500×L500
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723818t5×W500×L1000
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723827t10×W100×L100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49723836t10×W100×L200
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723845t10×W100×L300
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723854t10×W100×L500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723863t10×W100×L1000
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723879t10×W200×L200
オープン
4,788
5,267(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723888t10×W200×L300
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723897t10×W200×L500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする