曜日別特売

シリコーン スポンジゴム テープ付

シリコーン スポンジゴム テープ付 - タイガースポリマー
(1件のレビュー)

断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。

用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54内容量1枚
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49723967t2×W100×L100
オープン
599
659(税込)
当日出荷
49723976t2×W100×L200
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49723985t2×W100×L300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
49723994t2×W100×L500
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724003t2×W100×L1000
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724019t2×W200×L200
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
49724028t2×W200×L300
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724037t2×W200×L500
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724046t2×W200×L1000
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724055t2×W300×L300
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724064t2×W300×L500
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724073t2×W300×L1000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724089t2×W500×L500
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724098t2×W500×L1000
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724107t3×W100×L100
オープン
789
868(税込)
当日出荷
49724116t3×W100×L200
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724125t3×W100×L300
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724134t3×W100×L500
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724143t3×W100×L1000
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724159t3×W200×L200
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724168t3×W200×L300
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724177t3×W200×L500
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724186t3×W200×L1000
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724195t3×W300×L300
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724204t3×W300×L500
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724213t3×W300×L1000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724229t3×W500×L500
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724238t3×W500×L1000
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724247t5×W100×L100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49724256t5×W100×L200
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724265t5×W100×L300
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724274t5×W100×L500
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724283t5×W100×L1000
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
49724299t5×W200×L200
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724308t5×W200×L300
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724317t5×W200×L500
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724326t5×W200×L1000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724335t5×W300×L300
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724344t5×W300×L500
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724353t5×W300×L1000
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724369t5×W500×L500
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724378t5×W500×L1000
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724387t10×W100×L100
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724396t10×W100×L200
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724405t10×W100×L300
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724414t10×W100×L500
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724423t10×W100×L1000
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724439t10×W200×L200
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724448t10×W200×L300
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724457t10×W200×L500
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: パッキンとして
株式会社ブッシュサービス業

小さくカットして、パッキン代わりに使用しております
今のところは、特に問題無く使えているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする