タイガースポリマー
CR(クロロプレンゴム)シート
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途
屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質
クロロプレンゴム
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/300
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
7.7
硬さ(デュロメータA)
64
圧縮永久ひずみ(%)
16(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.98
内容量
1枚
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49724527
t0.5×W150×L100
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724536
t0.5×W150×L200
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724545
t0.5×W150×L300
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724554
t0.5×W150×L500
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724563
t0.5×W150×L1000
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724579
t0.5×W150×L1500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724588
t0.5×W150×L2000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724597
t1×W150×L100
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724615
t1×W150×L300
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724624
t1×W150×L500
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724633
t1×W150×L1000
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724649
t1×W150×L1500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724658
t1×W150×L2000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724667
t1.5×W150×L100
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724676
t1.5×W150×L200
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724685
t1.5×W150×L300
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724694
t1.5×W150×L500
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724703
t1.5×W150×L1000
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724719
t1.5×W150×L1500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724728
t1.5×W150×L2000
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724746
t2×W150×L200
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724755
t2×W150×L300
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724764
t2×W150×L500
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724773
t2×W150×L1000
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724789
t2×W150×L1500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724798
t2×W150×L2000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724807
t3×W150×L100
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724816
t3×W150×L200
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724825
t3×W150×L300
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724834
t3×W150×L500
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724843
t3×W150×L1000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724859
t3×W150×L1500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724868
t3×W150×L2000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724877
t4×W150×L100
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724886
t4×W150×L200
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724895
t4×W150×L300
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724904
t4×W150×L500
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724913
t4×W150×L1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724929
t4×W150×L1500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724938
t4×W150×L2000
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724947
t5×W150×L100
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724956
t5×W150×L200
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724965
t5×W150×L300
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724974
t5×W150×L500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724983
t5×W150×L1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49724999
t5×W150×L1500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725008
t5×W150×L2000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725017
t6×W150×L100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725026
t6×W150×L200
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725035
t6×W150×L300
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ゴム素材の特長