曜日別特売

フッ素ゴムシート

フッ素ゴムシート - ノーブランド

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。

用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)内容量1枚
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725927t0.5×W150×L100
オープン
799
879(税込)
当日出荷
49725936t0.5×W150×L200
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725945t0.5×W150×L300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49725954t0.5×W150×L500
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725963t0.5×W150×L1000
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725979t0.5×W150×L1500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725988t0.5×W150×L2000
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49725997t1×W150×L100
オープン
799
879(税込)
当日出荷
49726006t1×W150×L200
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726015t1×W150×L300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49726024t1×W150×L500
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726033t1×W150×L1000
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726049t1×W150×L1500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726058t1×W150×L2000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726067t1.5×W150×L100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49726076t1.5×W150×L200
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726085t1.5×W150×L300
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726094t1.5×W150×L500
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726103t1.5×W150×L1000
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726119t1.5×W150×L1500
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726128t1.5×W150×L2000
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726137t2×W150×L100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49726146t2×W150×L200
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726155t2×W150×L300
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
49726164t2×W150×L500
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726173t2×W150×L1000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726189t2×W150×L1500
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726198t2×W150×L2000
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726207t3×W150×L100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49726216t3×W150×L200
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
49726225t3×W150×L300
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726234t3×W150×L500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726243t3×W150×L1000
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726259t3×W150×L1500
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726268t3×W150×L2000
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
49726277t4×W150×L100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726286t4×W150×L200
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726295t4×W150×L300
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726304t4×W150×L500
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726313t4×W150×L1000
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726329t4×W150×L1500
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726338t4×W150×L2000
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726347t5×W150×L100
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
49726356t5×W150×L200
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726365t5×W150×L300
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726374t5×W150×L500
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726383t5×W150×L1000
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726399t5×W150×L1500
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726408t5×W150×L2000
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49726417t6×W150×L100
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする