曜日別特売

ウレタンシート 硬度A70

ウレタンシート 硬度A70 - タイガースポリマー

機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。

用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4内容量1枚
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497266271×100×100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
497266361×100×200
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
497266451×100×300
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
497266541×100×500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
497266631×200×200
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
497266791×200×300
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
497266881×200×500
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
497266971×300×300
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267061×300×500
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267151×500×500
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267242×100×100
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267332×100×200
オープン
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
497267492×100×300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267582×100×500
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267672×200×200
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267762×200×300
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267852×200×500
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
497267942×300×300
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268032×300×500
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268192×500×500
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268283×100×100
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
497268373×100×200
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268463×100×300
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268553×100×500
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268643×200×200
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268733×200×300
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268893×200×500
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
497268983×300×300
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269073×300×500
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269163×500×500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269255×100×100
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269345×100×200
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269435×100×300
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269595×100×500
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269685×200×200
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269775×200×300
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269865×200×500
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
497269955×300×300
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
497270045×300×500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
497270135×500×500
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972702910×100×100
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972703810×100×200
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972704710×100×300
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972705610×100×500
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972706510×200×200
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972707410×200×300
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972708310×200×500
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972709910×300×300
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972710810×300×500
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972711710×500×500
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする