曜日別特売

ウレタンシート 硬度A50

ウレタンシート 硬度A50 - タイガースポリマー

機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。

用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6内容量1枚
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497273271×100×100
オープン
418
460(税込)
7日以内出荷
返品不可
497273361×100×200
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
497273451×100×300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
497273541×100×500
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
497273631×200×200
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
497273791×200×300
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
497273881×200×500
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
497273971×300×300
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274061×300×500
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274151×500×500
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274242×100×100
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274332×100×200
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274492×100×300
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274582×100×500
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274672×200×200
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274762×200×300
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274852×200×500
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
497274942×300×300
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275032×300×500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275192×500×500
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275283×100×100
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275373×100×200
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275463×100×300
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275553×100×500
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275643×200×200
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275733×200×300
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275893×200×500
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
497275983×300×300
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276073×300×500
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276163×500×500
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276255×100×100
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276345×100×200
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276435×100×300
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276595×100×500
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276685×200×200
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276775×200×300
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276865×200×500
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
497276955×300×300
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
497277045×300×500
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
497277135×500×500
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972772910×100×100
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972773810×100×200
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972774710×100×300
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972775610×100×500
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972776510×200×200
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972777410×200×300
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972778310×200×500
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972779910×300×300
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972780810×300×500
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4972781710×500×500
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする