日本光器製作所(NIKKO)
保護メガネ SS-220 PC
メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
用途
粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など
材質(レンズ)
ポリカーボネート
形状
2眼型
質量(g)
40
材質(フレーム)
メタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×140×50
メーカー商品コード
001-5721
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49734887
-
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください