視覚障害体験用メガネ

視覚障害体験用メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)視覚障害体験用メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)視覚障害体験用メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)視覚障害体験用メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)
(1件のレビュー)

見え方の変化を『知る』ことで視覚障害者の方へ配慮する気持ちを育みます。高齢者疑似体験の一環としてや、視覚障害体験の一環として集団学習や社員研修など、様々な場所でお使いいただいております。

用途学校、社会福祉協議会、住宅メーカー、鉄道会社、自動車学校、航空会社、ホテル、派遣会社、職業訓練所質量(g)32g材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150mm×140mm×55mmメーカー商品コード011-0040内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49734948SS-36
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49734948
2021-11-30
用途: 視覚障害体験用
卸売・小売業

視聴覚障害がどのようなものか分かるものだったので、良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする