日本光器製作所(NIKKO)
遮光メガネ SS-220
着脱式の緑色のサイドシールド付
用途
溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線
種類
遮光メガネ
質量(g)
40
材質(フレーム)
メタル
材質(レンズ)
ポリカーボネート
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×140×50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49735018
SS-220
IR1.7
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
49735027
SS-220
IR2.0
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
49735036
SS-220
IR3.0
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
49735045
SS-220
IR4.0
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
49735054
SS-220
IR5.0
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください