日本光器製作所(NIKKO)
コンビ溶接用3本指手袋
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途
建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など
仕様
溶接用
質量(g)
300
メーカー商品コード
214-0333
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49735097
-
フリー
34
8
13
26
牛表革/床革
黄色/灰色
内縫い
袖なし
アテ付
1
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください