曜日別特売

コンビ溶接用5本指手袋

コンビ溶接用5本指手袋 - 日本光器製作所(NIKKO)コンビ溶接用5本指手袋 - 日本光器製作所(NIKKO)

手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm

用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業などサイズフリー材質牛表革/床革アテ有無アテ付袖口仕様袖なし黄色/灰色質量(g)220入数(双)1加工内縫い全長(cm)34手の平幅(cm)13メーカー商品コード214-0335内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
手の平幅(cm)
アテ有無
袖口仕様
加工
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49735106-フリー牛表革/床革3413アテ付袖なし黄色/灰色内縫い1
2,800
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする