曜日別特売

Ceramic Capacitor Radial

Ceramic Capacitor Radial - 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial - 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial - 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial - 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial - 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial - 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial - 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial - 日本ケミコン
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
全60種類を絞り込む
種別
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49782234KTD101B107M99A0B001袋(2個)100V 100uF
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782259KTD101B106M80A0B001袋(2個)100V 10uF
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782295KTD101B225M32A0B001袋(10個)100V 2.2uF
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782338KTD101B335M43A0B001袋(10個)100V 3.3uF
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782374KTD101B475M43A0B001袋(10個)100V 4.7uF
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782399KTD251B224M32A0B001袋(10個)250V 0.22uF
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782435KTD251B474M43A0B001袋(10個)250V 0.47uF
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782453KTD251B106M99A0B001袋(2個)250V 10uF
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782514KTD251B475M90A0B001袋(2個)250V 4.7uF
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782539KTD250B107M80A0B001袋(2個)25V 100uF
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
49782593KTD250B336M55A0B001袋(10個)25V 33uF
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782636KTD250B477M99A0B001袋(2個)25V 470uF
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782654KTD250B476M76A0B001袋(10個)25V 47uF
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782679KTD501B474M55A0B001袋(10個)500V 0.47uF
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782715KTD500B107M90A0B001袋(2個)50V 100uF
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782733KTD500B227M99A0B001袋(2個)50V 220uF
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782758KTD500B226M76A0B001袋(10個)50V 22uF
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782819KTD500B476M90A0B001袋(2個)50V 47uF
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49782417KTD251B334M32A0B001袋(10個)250V 0.33uF
オープン
729
802(税込)
取扱停止中
返品不可
49782478KTD251B225M80A0B001袋(2個)250V 2.2uF
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
49782618KTD250B475M32A0B001袋(10個)25V 4.7uF
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
49782697KTD501B105M76A0B001袋(10個)500V 1.0uF
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
49782776KTD500B335M32A0B001袋(10個)50V 3.3uF
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
49782225KTD101B107M99A0B001袋(10個)100V 100uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782243KTD101B106M80A0B001袋(10個)100V 10uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782268KTD101B225M32A0B001袋(100個)100V 2.2uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782277KTD101B226M90A0B001袋(10個)100V 2.2uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782286KTD101B226M90A0B001袋(2個)100V 2.2uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782304KTD101B335M43A0B001袋(100個)100V 3.3uF
オープン
取扱い終了
返品不可
49782313KTD101B336M90A0B001袋(10個)100V 3.3uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782329KTD101B336M90A0B001袋(2個)100V 3.3uF
オープン
取扱い終了
返品不可
49782347KTD101B475M43A0B001袋(100個)100V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782356KTD101B476M99A0B001袋(10個)100V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782365KTD101B476M99A0B001袋(2個)100V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782383KTD251B224M32A0B001袋(100個)250V 0.22uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782408KTD251B334M32A0B001袋(100個)250V 0.33uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782426KTD251B474M43A0B001袋(100個)250V 0.47uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782444KTD251B106M99A0B001袋(10個)250V 10uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782469KTD251B225M80A0B001袋(10個)250V 2.2uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782487KTD251B335M90A0B001袋(10個)250V 3.3uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782496KTD251B335M90A0B001袋(2個)250V 3.3uF
オープン
取扱い終了
返品不可
49782505KTD251B475M90A0B001袋(10個)250V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782523KTD250B107M80A0B001袋(10個)25V 100uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782548KTD250B227M90A0B001袋(10個)25V 220uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782557KTD250B227M90A0B001袋(2個)25V 220uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782566KTD250B337M99A0B001袋(10個)25V 330uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782575KTD250B337M99A0B001袋(2個)25V 330uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782584KTD250B336M55A0B001袋(100個)25V 33uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782609KTD250B475M32A0B001袋(100個)25V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49782627KTD250B477M99A0B001袋(10個)25V 470uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする