BOURNS
Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc
材質(本体)
セラミック
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
24DC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
35
サイズ(mm)
1×0.52×0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
溶断速度
F
材質(ターミナル)
錫メッキ-銅/ニッケル
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49846108
SF-0402F050-2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください