BOURNS
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
6
10
15
16DC
28DC
30
定格電流(A)
25
40
100
-
内容量
1リール(2000個)
1袋(5個)
1袋(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
リード線
サイズ(mm)
材質(本体)
材質(ターミナル)
保持電流(A)
動作電流(A)
動作時間(s)
最大電流(A)
最小抵抗(mΩ)
最大抵抗(mΩ)
電力損失(W)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49866268
MF-LR260
1袋(10個)
15
100
無
12.1×5.2×1
-
溶接可能なニッケル
2.6
5.8
5
100
0.02
42
1.3
-40~85
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49866216
MF-USMF110-2
1袋(10個)
6
40
無
3.43×2.8×0.85
-
ニッケルに無電解金メッキ
1.1
2.2
1
40
0.05
210
0.6
(最小)-40
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
取扱停止中
返品不可
49866259
NR77AB0
1袋(5個)
28DC
25
無
4.8×2.8×0.89
-
銅合金
-
40
-
25
-
5
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
49866207
MF-RG600-0
1袋(10個)
16DC
-
有
10.7×3×17.1
-
-
6
10.2
3.3
30
0.01
28
2.8
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49866225
MF-S175
1袋(10個)
15
100
無
12.1×5.2×1
-
1/4硬質ニッケル
1.75
3.8
4
100
0.05
90
1.5
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49866234
MF-S150
1袋(10個)
15
100
無
12.4×11×1.1
-
1/4硬質ニッケル
1.5
3
5
100
0.05
90
1.3
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49866243
MF-SVS175-0
1袋(5個)
10
100
無
6.4×5.5×0.9
-
溶接可能なニッケル
1.75
4.2
5
100
0.017
31
2.1
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49866277
MF-S350
1袋(10個)
30
100
無
14×13.5×1.1
-
1/4硬質ニッケル
3.5
6.3
3
100
0.017
31
2.5
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
49866286
KCA72AB0
1袋(5個)
28DC
25
無
5.4×3.2×0.89
-
-
-
60
-
25
-
5
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49866295
KCA82AB0
1袋(5個)
28DC
25
無
5.4×3.2×0.89
リチウムポリマー
銅合金
-
60
-
25
-
5
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49866304
MF-SM300-2
1リール(2000個)
6
-
無
7.98×5.44×3
-
錫メッキ-真鍮
3
6
35
100
0.015
48
1.5
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49866313
MF-SM300-2
1袋(5個)
6
-
無
7.98×5.44×3
-
錫メッキ-真鍮
3
6
35
100
0.015
48
1.5
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください