BROADCOM
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V
寸法(mm)
3.2×2.8×1.8
レンズ形状
砲弾型
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 2
ビュー角(°)
120
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
波長(nm)
LED色
光度(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49869418
HSMA-A100-Q00J1
1リール(2000個)
590
アンバー
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49869427
HSMA-A100-Q00J1
1袋(25個)
590
アンバー
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49869768
HSMZ-A100-T70J1
1リール(2000個)
626
赤
350
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください