BROADCOM
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V
寸法(mm)
3.2×2.8×1.8
レンズ形状
砲弾型
ピン数(ピン)
4
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.8
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
波長(nm)
LED色
光度(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49869996
HSMM-A400-U4QM2
1リール(2000個)
525
緑
787
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49869567
HSMN-A400-S8PM2
1袋(10個)
470
青
392
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49869576
HSMN-A400-S8PM2
1リール(2000個)
470
青
392
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください