曜日別特売

Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V

Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V - BROADCOM
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3210 (1204)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.8 V
光度 = 17 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 130 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 639 nm
寸法 = 3.2 x 1 x 1.5mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)3.2×1×1.5レンズ色クリアレンズ形状ドーム波長(nm)639LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)17RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法表面実装パッケージ3210 (1204)ビュー角(°)130
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49869725HSMH-C1101リール(3000個)
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49869734HSMH-C1101袋(10個)
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする