BROADCOM
Broadcom 可視光LED 表面実装 2.6 V
寸法(mm)
1×0.5×0.4
レンズ形状
長方形
波長(nm)
572
LED色
緑
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.6
実装方法
表面実装
パッケージ
1005 (0402)
ビュー角(°)
130
輝度フラックス
595 lm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49869865
HSMG-C280
1リール(4000個)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49869874
HSMG-C280
1袋(80個)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください