BROADCOM
Broadcom 可視光LED 表面実装 3216 3.4 V
寸法(mm)
3.2×1.6×1.1
レンズ形状
長方形
波長(nm)
527
LED色
緑
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.4
実装方法
表面実装
パッケージ
3216 (1206)
ビュー角(°)
140
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49869987
HSMQ-C150
1袋(5個)
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49869978
HSMQ-C150
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください