仕様LED色 = 橙、赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 90 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
輝度フラックス = 155 (赤) lm、480 (橙) lm
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 592 / 626 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.5mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)1.6×0.8×0.5レンズ色クリアレンズ形状長方形波長(nm)592 / 626LED色橙、赤ピン数(ピン)4光度(mcd)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2順電圧(V)2.4実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)120輝度フラックス155 (赤) lm、480 (橙) lm