BROADCOM
Broadcom スルーホール実装 2.1 V
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.1
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
レンズ形状
波長(nm)
LED色
ビュー角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49870337
HLMP-EL3B-WXKDV
1袋(2000個)
5×8.71
砲弾型
590
アンバー
30
オープン
¥
219,060
¥
240,966
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870364
HLMP-EL3B-WXKDV
1袋(10個)
5×8.71
砲弾型
590
アンバー
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870827
HLMP-EG1A-Z10DV
1袋(10個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870836
HLMP-EG3B-WX0DV
1袋(10個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870346
HLMP-EL2B-YZKDD
1リール(2000個)
5×8.71
砲弾型
590
アンバー
23
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870355
HLMP-EL2B-YZKDD
1袋(10個)
5×8.71
砲弾型
590
アンバー
23
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870529
HLMP-C323
1セット(2000個)
5×8.71
砲弾型
585
黄
25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870766
HLMP-EG3A-WX0DV
1袋(2000個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
30
オープン
取扱い終了
返品不可
49870775
HLMP-EG1B-Z10DV
1袋(2000個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
15
オープン
取扱い終了
返品不可
49870784
HLMP-AG75-120DD
1リール(2000個)
5.3×3.9×8.7
楕円形
626
赤
30×70
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870793
HLMP-EG1A-Z10DV
1リール(2000個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
15
オープン
取扱い終了
返品不可
49870809
HLMP-EG3B-WX0DV
1リール(2000個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
30
オープン
取扱い終了
返品不可
49870818
HLMP-HG75-XY0DD
1リール(2000個)
5×7
楕円形
626
赤
40×100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870845
HLMP-EG2A-XY0DD
1袋(20個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
23
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870854
HLMP-EG2A-XY0DD
1リール(2000個)
5×8.71
砲弾型
626
赤
23
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870976
HLMP-EH3A-WX0DD
1セット(2000個)
5×8.71
砲弾型
615
赤-オレンジ
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください