BROADCOM
Broadcom スルーホール実装 1.9 V
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
ピン数(ピン)
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
パッケージ
光度(cd)
ビュー角(°)
輝度フラックス
レンズ形状
波長(nm)
寸法(mm)
材質
レンズ色
光度(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49870723
HLMP-0301
1セット(2000個)
赤
長方形
-
100
-
長方形
626
2.5×7.6×8
-
赤
2.1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870739
HLMP-EG08-YZ000
1セット(2000個)
赤
5 mm (T-1 3/4)
12.6
8
0.5 lm
砲弾型
626
5×8.71
-
クリア
-
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870748
HLMP-EG15-UX000
1袋(5個)
赤
5 mm (T-1 3/4)
6.2
15
0.5 lm
砲弾型
626
5×8.71
-
クリア
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870757
HLMP-EG15-UX000
1リール(2000個)
赤
5 mm (T-1 3/4)
6.2
15
0.5 lm
砲弾型
626
5×8.71
AlInGaP
-
-
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870495
HLMP-S400
1セット(2000個)
オレンジ
長方形
-
110
-
長方形
602
2×5×8
-
オレンジ
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870705
HLMP-1340
1セット(2000個)
赤
3 mm (T-1)
-
45
-
砲弾型
626
3×4.7
GaP
-
55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870714
HLMP-S201
1セット(2000個)
赤
長方形
-
110
-
長方形
626
2×5×8
-
赤
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください