BROADCOM
Broadcom スルーホール実装 1.8 V
レンズ形状
砲弾型
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.8
実装方法
スルーホール実装
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
波長(nm)
LED色
光度(mcd)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49870687
HLMP-D101
1セット(2000個)
5×9.19
637
赤
70
5 mm (T-1 3/4)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870504
HLMP-4719-A0002
1袋(26個)
5×9.19
585
黄
2.1
5 mm (T-1 3/4)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870678
HLMP-K101
1セット(2000個)
3×4.7
637
赤
45
3 mm (T-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870696
HLMP-C115
1セット(2000個)
5×8.71
637
赤
290
5 mm (T-1 3/4)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください