曜日別特売

Broadcom スルーホール実装 2 V

Broadcom スルーホール実装 2 V - BROADCOM
仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = サブミニチュア
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2 V
光度 = 9 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 90°
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 585 nm
寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm
レンズ色 = 黄
寸法(mm)2.34×2.21×2.92レンズ色レンズ形状ドーム波長(nm)585LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2実装方法スルーホール実装パッケージサブミニチュアビュー角(°)90内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49870513HLMP-6400
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする