BROADCOM
Broadcom スルーホール実装 3.2 V
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.2
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
レンズ形状
波長(nm)
LED色
光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49870538
HLMP-AB65-TW0DD
1セット(2000個)
5.2×3.8×8.7
楕円形
470
青
1.2
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870547
HLMP-AB65-TW0DD
1袋(10個)
5.2×3.8×8.7
楕円形
470
青
1.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870556
HLMP-CB1B-XY0DD
1リール(2000個)
5×8.7
砲弾型
470
青
9.6
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49871387
HLMP-HM75-34CDD
1セット(2000個)
5×7
楕円形
530
緑
5.1
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください