仕様LED色 = 赤
パッケージタイプ = サブミニチュア
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 100 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
輝度フラックス = 0.28 lm
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 644 nm
寸法 = 2.21 x 2.34 x 2.92mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)2.21×2.34×2.92レンズ色クリアレンズ形状ドーム波長(nm)644LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法スルーホール実装パッケージサブミニチュアビュー角(°)15輝度フラックス0.28 lm内容量1セット(1000個)