BROADCOM
Broadcom 表面実装 3.5 V
寸法(mm)
4×4×1.85
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
6
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.5
実装方法
表面実装
放射束(mW)
3000
ビュー角(°)
140
輝度フラックス
168.4 lm/W
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49871019
ASMT-JW32-NWY01
1袋(2個)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870994
ASMT-JW32-NWY01
1リール(250個)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49870985
ASMT-JY32-NWY01
1リール(250個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49871003
ASMT-JY32-NWY01
1袋(2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください