BROADCOM
Broadcom スルーホール実装 3.1 V
寸法(mm)
5×8.7
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
525
LED色
緑
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.1
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49871378
HLMP-CM1G-350DD
1袋(10個)
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49871369
HLMP-CM1G-350DD
1セット(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください