BULGIN
Bulgin インラインヒューズホルダ
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
10
保護クラス
PC1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
IP等級
端子種別
定格電圧(V)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
タイプ
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49871904
FX0285
IP66
-
250
Φ6.3×25
(ヒューズタイプ)車載
ナイロン、ポリブテン
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49871913
FX0385/BK
-
ねじ
50
Φ5×20
(ヒューズタイプ)カートリッジ
ナイロン
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49871895
FX0280
-
-
250
Φ6.3×25
(ヒューズタイプ)車載
ナイロン、ポリブテン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください