Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm 250V

Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm  250V - BULGINBulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm  250V - BULGIN
材質(本体)ガラス繊維入りナイロン種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズFX0416定格電圧(V)250定格電流(A)13材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49872166FX0416マニュアル
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49872175FX0416/Sスロット
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする